TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.5W
種別
プラグハウジング
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦9.6
寸法C(mm)
深さ11
端子ピッチ(mm)
2.5
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660416
1903388-1
2
横8.7
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660425
1903389-1
3
横11.2
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660434
1903390-1
4
横13.7
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください