傘立(折りたたみタイプ)48本
折りたたみできる傘立て。組み立てなしですぐに使えて、使わないときはコンパクトに収納できます。幕板付なので見た目もすっきり。
用途傘立て
高さ(mm)500
奥行(mm)335
間口(mm)982
材質本体:スチール(粉体塗装)、上部格子フレーム:スチール(粉体塗装+カチオン電着塗装)、受け皿:HIPS
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)982×335×500
質量(kg)9.1
機能折りたたみ
収納本数(本)48
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。