足踏み式消毒液スタンド
足踏み式で衛生管理
場所を選ばず設置できる
ボトルに触れずに消毒ができて衛生的
電源いらずのペダル式
組立なしでらくらく設置
伸び縮みするマジックテープでボトルを固定します
ボトルの高さに合わせることができるスライド機能付き(ボトル高さ130~270mmまで対応可能)
用途消毒液ポンプ用のスタンド
材質スチール
色シルキー
繰り返し・詰め替え対応
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |