曜日別特売

日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type

日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type - ホームテイスト日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type - ホームテイスト日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type - ホームテイスト日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type - ホームテイスト日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type - ホームテイスト日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type - ホームテイスト日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Down type - ホームテイスト
(2件のレビュー)

もこもことした雲のようなデザインの、リクライニング座椅子!高品質で安心の日本製!
しっかりとした、ふわもこクッション
3ポイントリクライニング
日本メーカー製14段階調節ギア
自分好みの角度にリクライニング
安心してお使いいただける、日本製

用途背もたれ・首・膝下の3か所が14段階リクライニング♪Downタイプは膝下のバーツが床に向かって可動させることで、座面に程よい角度を生み出します!材質表地(ダリアン、タスク):ポリエステル100% 表地(PVCレザー):合成皮革 裏地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87~136×12~70(座面高:12)内容量1台
注意
※完成品でお届けします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63665194SH-07-MOL-D-BE-LF2ベージュ1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665203SH-07-MOL-D-BK-LF2ブラック1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665219SH-07-MOL-D-BR-LF2ブラウン1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665228SH-07-MOL-D-GE-LF2グリーン1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665237SH-07-MOL-D-GY-LF2グレー1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665246SH-07-MOL-D-IV-LF2アイボリー1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665255SH-07-MOL-D-NV-LF2ネイビー1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665264SH-07-MOL-D-PBK-LF2PVCブラック1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665273SH-07-MOL-D-PBR-LF2PVCブラウン1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665289SH-07-MOL-D-PRD-LF2PVCレッド1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665298SH-07-MOL-D-RD-LF2レッド1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665307SH-07-MOL-D-TB-LF2ターコイズブルー1208
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 和室のリラックス用
その他業種

14段階調節ギアの設定が良い。
また座面のクッション性もよく
便利に使用しています。

対象商品 : 63665255
2022-12-29
用途: 自宅で
建設業・工事業

値段の割に、クッション性がいい。
出来もしっかりしていて、良い買い物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする