曜日別特売

非常用携帯電源ジャンプスターター

非常用携帯電源ジャンプスターター - 太知ホールディングス
(1件のレビュー)

これ1台で安心便利が広がるジャンプスターターです。
ガソリンエンジン始動支援
エアーコンプレッサーとしてバイクや自動車の空気入れに(このモデルには自転車空気入れ口金が標準装備です)
LEDスポットライト
USB出力端子付きでスマホやデジカメへの充電可能
シガーソケット装備で12V仕様の電気製品の使用が可能と用途色々大変便利です。有事への備えとしてではなく普段使いでも便利にご利用いただけます。

用途非常用携帯電源。もしもの備えにもアウトドアの電源としても定格電圧(V)DC12充電可能回数500使用電池幅(mm)280高さ(mm)190使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)250出力DC12V10A×1、USB出力5V1A×1定格DCアダプター:100V50/60Hz 出力12V/800mA(コード長1.8m)本体質量(kg)約6.95連続使用時間(分)約10LED白色LED4個(使用目安:1週間以上)ホース長さ(cm)約58蓄電池タイプシールド式鉛蓄電池コンプレッサー使用最大圧力:0.6Mpa内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63663548CH-317000約2412V乗用車
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63663548
2022-04-27
用途: 車のバッテリーあがり、空気入れなど
ビューティーパレス徳島サービス業

自転車の空気入れまで付いてたので、助かりました。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする