曜日別特売

フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000

フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 - トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 - トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 - トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 - トーフレ

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
国土交通省仕様適合品
接続継手 10Kフランジ

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水材質(チューブ)SUS304材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。
全44種類を絞り込む
全長(mm)
呼び径(A)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681845TF-230003002.565
19,170
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681854TF-230004002.565
20,930
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681863TF-230005002.565
22,880
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681879TF-230006002.565
24,940
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681888TF-230007502.565
27,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681897TF-230008002.565
28,860
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681906TF-2300010002.565
32,480
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681915TF-23000300380
20,350
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681924TF-23000400380
22,340
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681933TF-23000500380
24,350
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681949TF-23000600380
26,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681958TF-23000750380
29,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681967TF-23000800380
30,410
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681976TF-230001000380
34,290
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681985TF-230003004100
25,470
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63681994TF-230004004100
27,880
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682003TF-230005004100
30,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682019TF-230006004100
32,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682028TF-230007504100
36,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682037TF-230008004100
37,430
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682046TF-2300010004100
42,180
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682055TF-230003005125
38,460
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682064TF-230004005125
42,810
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682073TF-230005005125
47,230
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682089TF-230006005125
51,630
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682098TF-230007505125
58,150
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682107TF-230008005125
60,410
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682116TF-2300010005125
69,420
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682125TF-230003006150
50,250
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682134TF-230004006150
56,330
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682143TF-230005006150
61,520
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682159TF-230006006150
67,060
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682168TF-230007506150
75,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682177TF-230008006150
77,740
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682186TF-2300010006150
88,590
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682195TF-230005008200
91,740
取扱い終了
返品不可
63682204TF-230008008200
119,090
取扱い終了
返品不可
63682213TF-2300010008200
137,330
取扱い終了
返品不可
63682229TF-2300050010250
189,090
取扱い終了
返品不可
63682238TF-2300080010250
246,010
取扱い終了
返品不可
63682247TF-23000100010250
281,490
取扱い終了
返品不可
63682256TF-2300050012300
241,330
取扱い終了
返品不可
63682265TF-2300080012300
315,790
取扱い終了
返品不可
63682274TF-23000100012300
362,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする