曜日別特売

消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000

消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 - トーフレ消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 - トーフレ消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 - トーフレ

消防庁の告示基準に適合した認定品です。
接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
接続継手 10Kフランジ

用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせフランジJIS10K使用温度(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1.4適合流体材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。
全32種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63682283TFK-23000321.25300
18,720
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682299TFK-23000321.25500
21,780
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682308TFK-23000401.25300
19,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682317TFK-23000401.5400
21,170
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682326TFK-23000401.5500
22,790
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682335TFK-23000502300
23,560
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682344TFK-23000502400
25,550
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682353TFK-23000502500
27,530
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682369TFK-23000652.5300
28,110
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682378TFK-23000652.5400
30,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682387TFK-23000652.5500
32,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682396TFK-23000652.5750
37,950
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682405TFK-23000652.5800
39,120
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682414TFK-23000803300
30,690
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682423TFK-23000803400
33,190
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682439TFK-23000803500
35,660
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682448TFK-23000803750
41,880
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682457TFK-23000803800
47,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682466TFK-230001004300
40,280
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682475TFK-230001004400
43,830
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682484TFK-230001004500
47,410
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682493TFK-230001004750
56,180
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682509TFK-230001004800
57,950
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682518TFK-230001255400
142,650
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682527TFK-230001255500
156,570
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682536TFK-230001255800
199,870
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682545TFK-230001506400
127,540
取扱い終了
返品不可
63682554TFK-230001506500
139,030
取扱い終了
返品不可
63682563TFK-230001506800
176,330
取扱い終了
返品不可
63682579TFK-230002008400
160,720
取扱い終了
返品不可
63682588TFK-230002008500
174,890
取扱い終了
返品不可
63682597TFK-230002008800
217,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする