シールセット、ブレーキキャリパー

シールセット、ブレーキキャリパー - ATE

ATEは世界をリードする自動車サプライヤーのOEMメーカーです。

仕様(補足情報)ブレーキ装置:ATE内容量1セット
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
適合車種
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6368380511.0441-5402.2[1]34 11 1 153 202 ・[2]16 05 779 ・[3]928 351 943 00BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 iBMW、OPEL、PORSCHE
オープン
取扱い終了
返品不可
6368381411.0441-5409.2[1]3A0 698 471 ・[2]・[3]VW VENTO (1H2) 2.8 VR6AUDI、VW
オープン
取扱い終了
返品不可
6368382311.0441-6005.2[1]1661490・[2]・[3]MERCEDES-BENZ S-クラス クーペ (C126) 560 SEC (126.045)MERCEDES-BENZ
オープン
取扱い終了
返品不可
6368383913.0441-5724.2[1]A 000 420 15 44 ・[2]000 420 15 44 ・[3]MERCEDES-BENZ S-クラス クーペ (C126) 560 SEC (126.045)MERCEDES-BENZ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする