曜日別特売

自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付

自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 - INAX(LIXIL)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付

水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23吐水口高さ(mm)108内容量1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684399AM-303TV1排水栓:あり32±2~36±2
133,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684408AM-303TCV1排水栓:なし27±2~36±2
133,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする