クワッドローラー
ブーツ一体型のクワッドローラーです。シューレースとベルトで固定するタイプです。足首部分は、ベルト式なので、脱いだり履いたりが簡単です。ブレーキはつま先部分です。
付属品取扱説明書
材質ブーツ:ポリウレタン、シューレース:ナイロンその他、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン
寸法(mm)ウィール:54×32、ベアリング:608ZB
色パープル
サイズ(cm)22~23
内容量1組
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,380 / 税込 ¥ 1,518 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |