ジュニア サイズ調整式ヘルメット(SGマーク付き)

ジュニア サイズ調整式ヘルメット(SGマーク付き) Calipro(東方興産)

自転車はもちろん、スケートボードやインラインスケ-トにも最適。サイズはダイヤル式で調整。流線型デザインと、9個の空気腔で通気性が良く蒸れにくい。

サイズ(cm)47~53 材質本体:EPS、カバー:PVC、調整ベルト:ポリプロピレン、クッション:PEフォーム ライトブルー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63686063 KKJH12LB
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,380 / 税込 1,518
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする