曜日別特売

アウトドアライト/ガーデニングライト/その他

アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63711078DWP-39611Yキャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し(内面白塗装)6.565.311
25,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711087DWP-39612Yキャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し(内面白塗装)6.565.311
25,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711105DWP-40122Yキャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:アルミダイカスト サンドグレー塗装/カバー:アクリル 乳白6.587.611
32,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711123DWP-36928キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:ステンレス 黒塗装/カバー:アクリル 乳白6.110011
38,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711148DWP-37296キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白6.19511
63,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711139DWP-36929キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:ステンレス シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白6.110011
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63711096DWP-37796キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:強化ガラス 透明8.542.314
43,800
取扱い終了
返品不可
63711114DWP-40123Yキャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付本体:アルミダイカスト サンドグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(一部マット)6.551.511
35,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63711139DWP-3692965949625DWP-36929DWP-36929 アウトドアアプローチ灯 DAIKO(大光電機) 65949625アウトドアアプローチ灯DAIKO(大光電機)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする