曜日別特売

アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ

アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
消費電力(W)
ポール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63711175DWP-40518Yキャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、拡散パネル付本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明径Φ65 高235 埋込深2506.5235
46,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711184DWP-40519Yキャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、拡散パネル付本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明径Φ65 高235 埋込深2506.5235
46,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711193DWP-40520Yキャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、拡散パネル付本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明径Φ65 高235 埋込深2506.5235
46,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711209DWP-40791Yキャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装/ガラス 消し巾70 長112 高310 埋込深2508310
29,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711218DWP-40792Yキャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付アルミダイカスト・ステンレス 黒塗装/ガラス 消し巾119 長30 高250 埋込深1952250
26,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
63711227DWP-40793Yキャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付アルミダイカスト・ステンレス シルバー塗装/ガラス 消し巾119 長30 高250 埋込深1952250
26,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする