アウトドアライト/スポットライト/ときめき

アウトドアライト/スポットライト/ときめき DAIKO(大光電機)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)96 調色の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63711394 DOL-5210YB 本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解/ガラス:強化ガラス 透明 150 14.5 38.6 24
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63711403 DOL-5210YS 本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解/ガラス:強化ガラス 透明 150 14.5 38.6 24
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63711315 DOL-5206YB 本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明 105 4.9 44.8 8
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63711324 DOL-5206YS 本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明 105 4.9 44.8 8
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63711333 DOL-5206YW 本体:アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明 105 4.9 44.8 8
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63711349 DOL-5209YB 本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明 150 4.9 44.8 8
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63711358 DOL-5209YS 本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明 150 4.9 44.8 8
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63711367 DOL-5207YBG 本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明 145 14.5 38.6 24
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63711376 DOL-5207YSG 本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明 145 14.5 38.6 24
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63711385 DOL-5207YWG 本体:アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明 145 14.5 38.6 24
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63711394 DOL-5210YB 57301381 DOL-5634YB DOL-5634YB LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機) 57301381 LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63711403 DOL-5210YS 57301390 DOL-5634YS DOL-5634YS LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機) 57301390 LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする