アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
全20種類を絞り込む
寸法(mm)
消費電力(W)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63712015DWP-38631Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高685 埋込深3004.679.58
29,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712024DWP-38633Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高985 埋込深3004.679.58
30,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712058DWP-38643Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高685 埋込深3004.679.58
29,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712067DWP-38645Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高985 埋込深3004.679.58
30,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712119DWP-40761Yアルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/ガラス 乳白径Φ100 高723 埋込深3004.270.27
46,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712146DWP-40764Yアルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/ガラス 乳白径Φ100 高1023 埋込深3004.270.27
48,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63712033DWP-38636Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高685 埋込深3004.679.58
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63712049DWP-38637Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高985 埋込深3004.679.58
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63711979DWP-39631Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ90 高610 埋込深3004.261.97
39,800
取扱い終了
返品不可
63711988DWP-39632Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ90 高610 埋込深3004.261.97
39,800
取扱い終了
返品不可
63711997DWP-39634Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ90 高910 埋込深3004.261.97
42,800
取扱い終了
返品不可
63712006DWP-39635Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ90 高910 埋込深3004.261.97
42,800
取扱い終了
返品不可
63712076DWP-38629Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ140 高3404.679.58
29,500
取扱い終了
返品不可
63712085DWP-38632Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高685 埋込深3004.679.58
31,500
取扱い終了
返品不可
63712094DWP-38641Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ140 高3404.679.58
37,800
取扱い終了
返品不可
63712103DWP-38644Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高685 埋込深3004.679.58
31,500
取扱い終了
返品不可
63712128DWP-40762Yアルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/ガラス 乳白径Φ100 高723 埋込深3004.270.27
46,800
取扱い終了
返品不可
63712137DWP-40763Yアルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/ガラス 乳白径Φ100 高723 埋込深3004.270.27
46,800
取扱い終了
返品不可
63712155DWP-40765Yアルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/ガラス 乳白径Φ100 高1023 埋込深3004.270.27
48,800
取扱い終了
返品不可
63712164DWP-40766Yアルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/ガラス 乳白径Φ100 高1023 埋込深3004.270.27
48,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63712033DWP-38636Y65950964DWP-38636YDWP-38636Y アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 65950964アウトドアローポールDAIKO(大光電機)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
63712049DWP-38637Y65950973DWP-38637YDWP-38637Y アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 65950973アウトドアローポールDAIKO(大光電機)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする