曜日別特売

アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ

アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ - DAIKO(大光電機)
調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.1容量(VA)11電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間保護構造防雨・防湿形仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63712514DWP-40618A350064.7本体:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
17,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
63712523DWP-40618Y270062.2本体:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
17,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
63712539DWP-40619A350064.7シルバー本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
17,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712548DWP-40619Y270062.2シルバー本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
17,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする