DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
3500
2700
光源色
電球色
温白色
電球色
色(本体)
黒
黒
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63712523
品番
DWP-40618Y
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.2
色(本体)
黒
材質
本体:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
仕様
縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)
140
高さ(mm)
275
奥行(mm)
85
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
6.1
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
11
光束(Lm)
380
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可