DWP-40619A アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ DAIKO(大光電機) 63712539

アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
色(本体)シルバー
内容量1台注文コード63712539品番DWP-40619A
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.7
色(本体)
シルバー
材質
本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
仕様
縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)
140
高さ(mm)
275
奥行(mm)
85
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
6.1
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光源色
温白色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
11
光束(Lm)
395
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする