曜日別特売

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 - DAIKO(大光電機)
仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光束(Lm)
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63712943DWP-40254Y6.581.511530白熱灯60W相当
14,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
63712959DWP-40255Y9.283.618770白熱灯100W相当
15,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする