曜日別特売

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ - DAIKO(大光電機)
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)82ランプランプ付消費電力(W)4.9容量(VA)9電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形光源色電球色LEDLED交換可内容量1台
注意
※調光器併用不可
全7種類を絞り込む
色(本体)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63713528DWP-40140Y34.6ウォールナット色点灯照度調節機能付(暗・明・切)本体:アルミダイカスト 黒塗装/枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
44,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63713537DWP-40141Y34.6チェリー色点灯照度調節機能付(暗・明・切)本体:アルミダイカスト 黒塗装/枠:木製 チェリー色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
44,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713546DWP-40181Y44.8点灯照度調節機能付(暗・明)本体:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 透明(内面シボ加工)/カバー:アクリル 乳白
36,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713555DWP-40182Y44.8シルバー点灯照度調節機能付(暗・明)本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 透明(内面シボ加工)/カバー:アクリル 乳白
36,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713503DWP-40138Y48.9点灯照度調節機能付(暗・明・切)枠:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
34,500
取扱い終了
返品不可
63713519DWP-40139Y48.9シルバー点灯照度調節機能付(暗・明・切)枠:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
34,500
取扱い終了
返品不可
63713564DWP-40183Y44.8ウォームシルバー点灯照度調節機能付(暗・明)本体:プラスチック ウォームシルバー塗装/カバー:アクリル 透明(内面シボ加工)/カバー:アクリル 乳白
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする