アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプΦ125
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)137
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否否
調色の可否否
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可