曜日別特売

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63714745DWP-38630Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ140 高340シルバー
46,800
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
63714779DWP-38642Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ140 高340ウォームシルバー
46,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714788DWP-38646Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高1110 埋込深300ウォームシルバー
48,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714797DWP-39592Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高810 埋込深300
46,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714806DWP-39593Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高810 埋込深300シルバー
46,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714815DWP-39594Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高810 埋込深300ウォームシルバー
46,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63714754DWP-38634Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高1110 埋込深300シルバー
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714763DWP-38638Y本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白径Φ100 高1110 埋込深300
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63714754DWP-38634Y81362674DWP-38634YDWP-38634Y アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 81362674アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714763DWP-38638Y65950982DWP-38638YDWP-38638Y 人感センサー付アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 65950982人感センサー付アウトドアローポールDAIKO(大光電機)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする