DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63714824
DWP-40786Y
アルミダイカスト 黒塗装/ガラス 消し
2
85
9.5
4
¥
13,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63714833
DWP-40787Y
アルミダイカスト シルバー塗装/ガラス 消し
2
85
9.5
4
¥
13,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714849
DWP-40788Y
アルミダイカスト 黒塗装/ガラス 消し
3.5
75
10
6
¥
16,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714858
DWP-40789Y
アルミダイカスト シルバー塗装/ガラス 消し
3.5
75
10
6
¥
16,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714867
DOL-5314YUE
ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
2.8
180
35.7
7
¥
59,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714876
DOL-5315YUE
ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
5.9
180
47.4
12
¥
65,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください