アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光

アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可、埋込必要深180mm材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)7色(本体)ステンレスヘアライン演色指数(Ra)82調光の可否非調光内容量1台
注意
※調光器併用不可
※車両などの荷重がかかる場所ではご使用にならないでください。
※排水処理を施してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63714885DOL-5343YU756.427
58,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714894DOL-5344YU10012.352
62,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする