DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
高さ(mm)
125
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
LED交換可
容量(VA)
7
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
保護構造
取付場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63715025
DWP-37870
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)
125
160
防雨形
天井・壁・門柱取付兼用
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715034
DWP-41049Y
本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)
125
160
防雨形
天井・壁・門柱取付兼用
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715007
DWP-38379Y
本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
130
135
防雨・防湿形
壁付・門柱取付兼用
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
63715016
DWP-38381Y
本体:プラスチック ウォームシルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
130
135
防雨・防湿形
壁付・門柱取付兼用
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください