曜日別特売

キッチンライト/その他/スポットライト/非調光 フランジタイプ

キッチンライト/その他/スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)
規格近接限度距離:0.1m消費電力(W)4.1スイッチ付(入切)エネルギー消費効率(Lm/W)70.7容量(VA)7.9配光角度(°)配光角:40従来光源白熱灯40W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
光源色
色温度(K)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
電圧(V)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63715095DBK-41137Y非調光(非調光)-270083-AC100---
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715104DBK-41138Y電球色270083290AC1007012074
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715095DBK-41137Y12312617DBK-41137YEDBK-41137Y LED壁付スポット DAIKO(大光電機) 12312617LED壁付スポットDAIKO(大光電機)1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63715104DBK-41138Y12311260DBK-41138YEDBK-41138Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 12311260LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする