DBK-41137Y キッチンライト/その他/スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63715095

キッチンライト/その他/スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63715095 品番DBK-41137Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光(非調光) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 仕様首振外向のみ90°・回転360° 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 透明 寸法(mm)巾70 高120 出74 規格近接限度距離:0.1m 消費電力(W)4.1 スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40,000時間 容量(VA)7.9 色(本体) 配光角度(°)配光角:40 光色電球色 定格光束(Lm)290 従来光源白熱灯40W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63715095 DBK-41137Y 12312617 DBK-41137YE LED壁付スポット DAIKO(大光電機) LED壁付スポット DAIKO(大光電機) 1台 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする