調光の可否否
光源色電球色
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
光束(Lm)290
電圧(V)AC100
幅(mm)70
高さ(mm)120
奥行(mm)74
仕様LED交換可、首振90°・回転360°
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:アクリル 透明
規格近接限度距離:0.1m
消費電力(W)4.1
スイッチ付(入切)
ランプランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
容量(VA)7.9
色(本体)黒
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:40
従来光源白熱灯40W相当