シーリング/段調

シーリング/段調 DAIKO(大光電機) シーリング/段調 DAIKO(大光電機) シーリング/段調 DAIKO(大光電機)

仕様別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで) 材質カバー:アクリル 乳白(マット) 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 スイッチ可動横出しスイッチ付(100%-60%-保安灯-0) ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63715664 DCL-39678W 5000 29 30 113.7 ~6畳
22,000
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63715673 DCL-39678Y 2700 29 30 93.1 ~6畳
22,000
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63715698 DCL-39679Y 2700 37 38 89.1 ~8畳
24,000
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63715689 DCL-39679W 段調(プルスイッチ調光) 5000 37 38 110.8 ~8畳
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63715689 DCL-39679W 65930235 DCL-39679W DCL-39679W シーリング DAIKO(大光電機) 65930235 シーリング DAIKO(大光電機) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする