シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)120
高さ(mm)32
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色(本体)白
LED寿命(時間)50000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15