曜日別特売

シャンデリア/~4.5畳

シャンデリア/~4.5畳 - DAIKO(大光電機)シャンデリア/~4.5畳 - DAIKO(大光電機)シャンデリア/~4.5畳 - DAIKO(大光電機)シャンデリア/~4.5畳 - DAIKO(大光電機)
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~4.5畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換内容量1台
注意
※調光器併用不可
全8種類を絞り込む
定格光束(Lm)
消費電力(W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
寸法(mm)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63719085DCH-38778Y83223022.23695.2白熱灯100W×3灯相当径Φ600 高395 全長1200鉄錆色本体:鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装/カバー:ガラス 乳白消し
49,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719094DCH-38779Y83223022.23695.2白熱灯100W×3灯相当径Φ600 高350鉄錆色本体:鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装/カバー:ガラス 乳白消し
49,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719119DCH-38212Y82164016.82897.6白熱灯60W×4灯相当径Φ455 高160クローム本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:ガラス 透明(リブ入)
78,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719128DCH-38220Y82168016.828100白熱灯60W×4灯相当径Φ505 高200クローム本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:ガラス 乳白消し
65,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719103DCH-39455Y832490234098.7白熱灯60W×5灯相当径Φ675 高275金色ヘアライン本体:鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ/本体:鋼板 白塗装/飾り:陶器 白(マット)/カバー:ガラス 透明消し
57,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63719067DCH-40484Y82199025.24278.9白熱灯60W×6灯相当径Φ710 高325本体:鋼板 黒塗装/本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ/飾り:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アルミ 黒塗装(内面白塗装)
116,000
取扱い終了
返品不可
63719076DCH-40485Y82199025.24278.9白熱灯60W×6灯相当径Φ710 高425 全長1200本体:鋼板・鋼棒 黒塗装/本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ/飾り:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アルミ 黒塗装(内面白塗装)
128,500
取扱い終了
返品不可
63719137DCH-38794Y83223022.23695.2白熱灯100W×3灯相当径Φ525 高160本体:鋼板・鋼管 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63719103DCH-39455Y12309494DCH-41555YDCH-39455Y LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 12309494LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする