曜日別特売

シャンデリア/~6畳

シャンデリア/~6畳 - DAIKO(大光電機)
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W×6灯相当光源寿命40,000時間適用畳数~6畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換内容量1台
注意
※調光器併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
寸法(mm)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63719155DCH-38213Y82246025.24297.6径Φ565 高160クローム本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:ガラス 透明(リブ入)
108,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719146DCH-39456Y83299027.64898.6径Φ675 高275金色ヘアライン本体:鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ/本体:鋼板 白塗装/飾り:陶器 白(マット)/カバー:ガラス 透明消し
66,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63719146DCH-39456Y12309510DCH-41556YDCH-39456Y LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 12309510LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする