曜日別特売

シャンデリア/~8畳

シャンデリア/~8畳 - DAIKO(大光電機)
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~8畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換内容量1台
注意
※調光器併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
寸法(mm)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63719173DCH-38221Y82251025.24299.6白熱灯60W×6灯相当径Φ595 高200クローム本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:ガラス 乳白消し
92,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719164DCH-38780Y833670376094.1白熱灯100W×5灯相当径Φ705 高385鉄錆色本体:鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装/カバー:ガラス 乳白消し
63,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする