シャンデリア/クリスタル/シーリング/洋風丸形 調色/~10畳

シャンデリア/クリスタル/シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 DAIKO(大光電機) シャンデリア/クリスタル/シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 DAIKO(大光電機)

仕様カバー化粧ナット式、消費効率昼白色時 材質枠:鋼板・鋼管・鋼棒 ゴールドアンティーク塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)/カバー:鋼板 白塗装 直径(Φmm)600 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 容量(VA)42 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数8~10畳 調色の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DCH-41310 63719408
DCH-41310 63719408
63719408 DCH-41310 341 110 4400
190,000
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
DCH-41313 63719417
DCH-41313 63719417
63719417 DCH-41313 284 112.5 4500
190,000
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする