 | 63719724 | DST-39529Y | コード2m付(黒)、差込プラグ付 | 本体:木製 ダークブラウン塗装/本体:鋼管 クロームメッキ/カバー:布 白 | 365 | 4.2 | 中間スイッチ付(入切) | | ¥67,500 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| |
|
 | 63719733 | DST-40681Y | 差込プラグ付、コード2m付(黒) | 本体:プラスチック(白大理石調)/飾り:鋼板 金色メッキ/カバー:布 黒 | 405 | 7.4 | 中間スイッチ付(入切) | | ¥55,800 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
 | 63719749 | DST-40682Y | 差込プラグ付、コード2m付(黒) | 本体:プラスチック(白大理石調)/飾り:鋼板 銅色メッキ/カバー:布 白 | 405 | 7.4 | 中間スイッチ付(入切) | | ¥55,800 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
 | 63719794 | DST-37293 | コード2m付(透明)、差込プラグ付 | 本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白消し | 190 | 3.7 | 中間スイッチ付(入切) | | ¥39,800 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 63719697 | DST-40902Y | コード2m付(透明) | 鋼板・鋼管 クロームメッキ/クリスタルカットガラス | 242 | 6.1 | 中間スイッチ付(入切) | | | |
| 63719706 | DST-41061Y | コード3m付(黒)、差込プラグ付 | 本体:鋼板・鋼管 真鍮色メッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明 | 450 | 4 | 中間スイッチ付(入切) | | | |
| 63719715 | DST-41066Y | コード1m付(黒)、差込プラグ付 | 本体:鋼板・鋼管 真鍮色メッキ | 433 | 2.5 | 中間スイッチ付(入切) | | | |
| 63719758 | DST-40794R | USB充電ケーブル付 | 鋼板・アルミ 白塗装/ポリカーボネート 白/ガラス 乳白(消し) | 338 | 0.4 | 調光スイッチ付(30%-60%-100%) | | | |
| 63719767 | DST-40795R | USB充電ケーブル付 | 鋼板・アルミ 真鍮ブロンズメッキ・白塗装/ポリカーボネート 白/ガラス 乳白(消し) | 338 | 0.4 | 調光スイッチ付(30%-60%-100%) | | | |
| 63719776 | DST-40796R | USB充電ケーブル付 | アルミ ナチュラルオーク塗装(木目調)/鋼板 白塗装/ポリカーボネート 白/ガラス 乳白(消し) | 298 | 0.4 | 調光スイッチ付(30%-60%-100%) | | | |
| 63719785 | DST-40797R | USB充電ケーブル付 | アルミ ダークブラウン塗装(木目調)/鋼板 白塗装/ポリカーボネート 白/ガラス 乳白(消し) | 298 | 0.4 | 調光スイッチ付(30%-60%-100%) | | | |