DAIKO(大光電機)
スタンド/テーブルスタンド/Hotel Lighting
付属品
コード2m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
7
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
高さ(mm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63719819
DST-41298Y
80.9
白
本体:鋼板・鋼管 シルバー塗装/カバー:布 白
382
340
¥
43,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719803
DST-41296Y
73.8
白
本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
550
310
¥
71,000
取扱い終了
返品不可
63719828
DST-41299Y
18.8
黒
本体:鋼板・鋼管 シルバー塗装/カバー:布 黒
382
79
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
63719837
DST-41300Y
79.7
白
本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:布 白
395
335
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
63719846
DST-41301Y
53.5
黒
本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:布 黒
395
225
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください