DAIKO(大光電機)
スタンド/フロアスタンド/和風スタンド/和風
付属品
コード3m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光源寿命
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63720083
DST-38844Y
76.1
黒
光源寿命40,000時間
本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙入アクリル(突き板入)
上下面開放
¥
61,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720074
DST-38823Y
23.8
飴色
光源寿命40,000時間
本体:鋼板 黒塗装/カバー:染色和紙 飴色(一部模様入)
-
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
63720099
DST-41155Y
61.9
-
40,000時間
本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白
-
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください