ダウンライト/よくばりダウン/ときめき/色温度切替タイプ/よくばり
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプよくばり(位相調光|逆位相調光)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色・温白色・昼白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)96/96/96
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否可
内容量1台
注意
※LED交換不可※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません