ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63723565 | DDL-5002ABG | 12310596 | DDL-6002ABG |
![]() |
LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥2,498 税込¥2,748 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |