ダウンライト/超浅型導光板タイプ/非調光タイプSB形/非調光丸タイプSB形/Φ100 電球色
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)40
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可
※埋込深さ50mm以上あれば25mmの天井に取付可能