ダウンライト/非調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/LED交換可能タイプ/非調光タイプSG形
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可
径(Φmm)115
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)72
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:70
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
内容量1台
注意
※調光器併用不可