ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ100 電球色/がんばる価格

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ100 電球色/がんばる価格 DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)78 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
径(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63725254 DDL-5341YW プラスチック 白 120 93.4
7,300
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63725279 DDL-5104YW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 111 93.4
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63725263 DDL-5104YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 111 78.9 非調光(非調光)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63725288 DDL-5104YS 枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 111 84.2 シルバー
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63725279 DDL-5104YW 12310124 DDL-6104YW DDL-6104YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 12310124 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする