ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯100W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/非調光傾斜天井用ダウン
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可