ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯100W相当/がんばる価格

ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯100W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機) ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯100W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機) ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯100W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
グリーン購入法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63726295 DDL-5123AW 3500 90.7 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 適合
9,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63726304 DDL-5123WW 5000 93.4 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) -
9,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63726329 DDL-5123YB 2700 72.3 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) -
9,500
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63726313 DDL-5123YW 非調光(非調光) 2700 85.5 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 適合
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63726313 DDL-5123YW 65937034 DDL-5123YW DDL-5123YW ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65937034 ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 1個 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする