ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/がんばる価格

ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機) ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機) ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機) ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DDL-5121AW 63726356
DDL-5121AW 63726356
63726356 DDL-5121AW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 80.7
6,800
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
DDL-5121WW 63726365
DDL-5121WW 63726365
63726365 DDL-5121WW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 84.6
6,800
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
DDL-5121YW 63726374
DDL-5121YW 63726374
63726374 DDL-5121YW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 76.9
6,800
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
DDL-5121YB 63726383
DDL-5121YB 63726383
63726383 DDL-5121YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 65.3
6,800
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする