ファン/シーリングファン ホワイト

ファン/シーリングファン ホワイト DAIKO(大光電機) ファン/シーリングファン ホワイト DAIKO(大光電機)

仕様別売延長パイプ DP-37650・51・52、別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/プラスチック・シリコン 白 高さ(mm)301 取付方式簡易取付式 電圧(V)AC100 スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 器具・セットセット品 色(本体) 内容量1台
注意
※チャンネル切替不可
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63726715 DP-38024F 800
43,000
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63726724 DP-38025F 1225
45,500
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする