曜日別特売

ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック

ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)

材質鋼管 黒塗装寸法(mm)径Φ20 長1500色(本体)内容量1台
注意
■傾斜天井にも使用可能(32°まで)
器具色:黒
●鋼管 黒塗装
DP-41042 白
DCH-41044Y DCモーターファン 黒
DCH-41045Y DCモーターファン 黒
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63726733DP-41046
7,000
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする