DAIKO(大光電機)
ファン/器具・灯具/DCモーターファン ホワイト
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
電圧(V)
AC100
寸法(mm)
径Φ1200 高390
色(本体)
白
光源寿命
40,000時間
材質
本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白
取付方式
簡易取付式
仕様
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
スイッチ
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63726977
DCH-41040Y
2210
18
34
122.7
白熱灯60W×4灯相当
リモコン・プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)、リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
~4.5畳
¥
155,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63726986
DCH-41041Y
3320
27
51
122.9
白熱灯60W×6灯相当
リモコン・プルレススイッチ付(6灯-3灯-3灯-0)、リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
~8畳
¥
175,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください