ベースライト/スクウェア直付タイプ

ベースライト/スクウェア直付タイプ DAIKO(大光電機)

仕様直付・埋込兼用(Cチャンネル回避型)、断熱施工天井面取付不可 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□468 埋込穴□450 埋込深26 出37 タイプ直埋兼用 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)56 取付場所直付・埋込兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.9 光源寿命40000時間 容量(VA)56(100V/200V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6100 調光の可否 従来光源明るさFHP32W×3灯相当 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63729637 DBL-4454WW
50,800
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする