ベースライト/軒下用 FL20W形×1灯 相当

ベースライト/軒下用 FL20W形×1灯 相当 DAIKO(大光電機)

電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63729664 DOL-4371WW 本体:鋼板 白塗装 防雨形 13 93.8 40000時間
43,000
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63729655 DOL-4369WW 本体:鋼板 白塗装 防雨形 13 95.3 光源寿命40,000時間
30,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63729673 DOL-5364WW 鋼板 白塗装/アクリル(乳白) IP23、防雨形 5.7 140.3 40000時間
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63729689 DOL-5371WW 鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 防雨形 5.7 140.3 40000時間
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63729698 DOL-5383WW 鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 防雨形 5.7 138.5 40000時間
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63729655 DOL-4369WW 65938355 DOL-4369WW DOL-4369WW 軒下ベースライト DAIKO(大光電機) 65938355 軒下ベースライト DAIKO(大光電機) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする